Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM678-2 Ni-Mh battery SC - 2,4V 2200mAh - BM678-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Anzahl der Zellen - 2

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443612112

Artikelnummer

ALPBM678-2

Herstellernummer

BM678-2

Hersteller

ALP

Nennspannung:

2.4 V

Kapazität:

2200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

84 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: SCTecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR22C429N. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 2200mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø22.2mm x 84mmConnessioni: lamelle