ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM661-2 Ni-Mh battery AA - 4,8V 1600mAh - BM661-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 1600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Anzahl der Zellen - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443573734
Artikelnummer
ALPBM661-2
Herstellernummer
BM661-2
Hersteller
ALP
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
1600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
195 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR6N. celle: 4Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 4.8VCapacità: 1600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 195mmConnessioni: lamelle




