Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM440-9 Ni-Mh battery AAA - 3,6V 600mAh - BM440-9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Anzahl der Zellen - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443526372

Artikelnummer

ALPBM440-9

Herstellernummer

BM440-9

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

600 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

44.2 mm

Höhe inkl. Pole:

10.1 mm

Breite:

30.6 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: AAATecnologia: Ni-MhCodice IEC: HR03N. celle: 3Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 600mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 44.2mm x 30.6mm x 10.1mmConnessioni: connettore universale