ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G3 Batteria ricaricabile Litio LiFePO4 12,8V 100Ah con BMS - BT - Riscaldatore - RS485 - BLF12-100G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443685062
Artikelnummer
ALPBLF12-100G3
Herstellernummer
BLF12-100G3
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: LiFePO4Caratteristiche aggiuntive: con predisposizione per display esterno, con riscaldatore integratoCicli di vita: 3500** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12.8VCapacità: 100AhEnergia: 12800KWhCorrente di carica raccomandata: 50ATensione di carica stand-by: 14.6VCorrente di scarica massima: 100AConnessione parallelo: 2Connessione serie: 4Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 330mm x 172mm x 214mmPeso: 10.5KgGrado di protezione: IP30Connessioni: a vite M8Materiale contenitore: ABSTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 0 / 95%




