Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G1 Rechargeable Lithium LiFePO4 Battery 12.8V 100Ah with BMS - BLF12-100G1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685048

Artikelnummer

ALPBLF12-100G1

Herstellernummer

BLF12-100G1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: LiFePO4Cicli di vita: 3500** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 12.6VCapacità: 100AhCorrente di carica massima: 100ACorrente di carica raccomandata: 50ATensione di carica stand-by: 14.6VCorrente di scarica massima: 100ATensione di fine scarica: 11.2VConnessione parallelo: 2Connessione serie: 4Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: 330mm x 177mm x 214mmPeso: 10.5KgGrado di protezione: IP65Connessioni: a vite M8Materiale contenitore: ABSTemperatura di lavoro: 0 / 50°CUmidità: 0 / 95%