Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE80628IN Lead battery charger 6,9Vdc - 600 mA - ø5,5x2,1mm - BE80628IN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443624900

Artikelnummer

ALPBE80628IN

Herstellernummer

BE80628IN

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 6VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 6.9VCorrente d'uscita: 600mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: 5,5x2,1mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio