ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBD60060 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675025
Artikelnummer
ALPBD60060
Herstellernummer
BD60060
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginAdatto per batterie: 4-10 celleGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Frequenza: 50HzTolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±10%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mmRaffreddamento: passivoConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteIndicazione di carica: Led accesoIndicazione di fine carica: non rilevataBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoTempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.Connettore d'uscita:Spine reversibili. Vedi dettaglio** Attenzione **Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.