Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA82422 Lead battery charger 27,6Vdc - 400 mA - BA82422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443007925

Artikelnummer

ALPBA82422

Herstellernummer

BA82422

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 24VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 27.6VCorrente d'uscita: 400mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio