Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA60050 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA suitable for 4-10 cells - BA60050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443007420

Artikelnummer

ALPBA60050

Herstellernummer

BA60050

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: desktopTipo regolazione: CCAdatto per batterie: 4-10 celleGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Terminazione di carica: corrente minimaFrequenza: 50HzTolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±10%** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mmRaffreddamento: passivoConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm,2,35x0,7mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°CTipo di carica: corrente costanteIndicazione di carica: Led acceso durante la caricaIndicazione di fine carica: non rilevata(il led rimane acceso, il cliente deve staccare la batteria C10 dopo circa 12/14 ore)Batteria non connessa: Led spentoTempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.Si raccomanda di caricare la batteria con 1/10 della capacità nomibale della batteria (C10).Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio** Attenzione **Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.