ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAWF200 Power supplies for TV amplifiers - 12V 200mA - With F connectors - AWF200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443584266
Artikelnummer
ALPAWF200
Herstellernummer
AWF200
Hersteller
ALP
Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna.I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale.Le dimensioni compatte consentono l’utilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503.Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto.Con indicatore luminoso di controllo funzionamentoDotato di connettori F e ganci di fissaggio.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 2.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 200mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: