Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAT200/LED Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 200mA - Con Led - AT200/LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443009929

Artikelnummer

ALPAT200/LED

Herstellernummer

AT200/LED

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 2.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 200mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: