Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR120 MPPT Charger controller 20A - 12/24V - Input 60V - ASR120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nom. Systemspannung 12 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 24 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 48 V DC - nein

  • Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443576575

Artikelnummer

ALPASR120

Herstellernummer

ASR120

Hersteller

ALP

Nom. Systemspannung 12 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 24 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 48 V DC:

nein

Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

77.8 mm

Breite:

195 mm

Tiefe:

155 mm

** Caratteristiche **- Convertitore switching DC-DC step down.- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.- Collegamento interno con negativo comune.- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.Il software è scaricabile dal sito** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 20ATensione massima pannelli: 60VdcTensione batteria min: 8VdcTensione batteria max: 29VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 240WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 480WCollegamento interno: Negativo comuneCompensazione di temperatura: SiComunicazione: Modbus su RS485Display Interno: Indicatori LedParametri configurabili: Corrente di carica max, Tensione di carica in tampone, Tensione di equalizzazione di carica, Tensione di riaggancio carico, Tensione di sgancio carico** Caratteristiche Meccaniche **Peso: 1.7kgMateriale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** Controllo accensione/spegnimento carico **Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):- sempre acceso- accensione per 4 ore dal tramonto- accensione per 8 ore dal tramonto- accensione dal tramonto all'albaModalità manuale:- contatto sulla morsettiera "switch"- tramite display remoto ASR510** Protezioni **- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'- Inversione su ingresso 'pannelli'- Corto circuito su uscita 'carico'- Sovratemperatura.- Corrente di inversione notturna.- Disconessione carico per tensione minima di batteria.** NOTA: ** L'inversione di polarità di batteria può danneggiare il regolatore.Danno non coperto da garanzia.