Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPASR020 Regolatore di carica PWM 12/24Vdc 20A con timer - ASR020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nom. Systemspannung 12 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 24 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 48 V DC - nein

  • Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443680340

Artikelnummer

ALPASR020

Herstellernummer

ASR020

Hersteller

ALP

Nom. Systemspannung 12 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 24 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 48 V DC:

nein

Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

17.7 mm

Breite:

41.04 mm

Tiefe:

60.04 mm

** Caratteristiche generali **Funzione crepuscolare: riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.Timer programmabile per l'accensione automatica del carico come luci notturne. Timer programmabile tramite pulsante.Accensione automatica al tramonto o all'alba per un numero di ore programmabili.Possibilità di accensione del carico manualmente.Visualizzazione delle impostazioni tramite displayModalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).Regolazione automatica stato di carica dellabatteria.Compensazione in temperatura della carica.Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.Collegamento interno con positivo comune.** Dati tecnici **Tensione di batteria: 12V/24V automaticoIngressopannelli:Massima tensione a pannelli a circuito aperto: 50VCorrente massima in ingresso: 20ACorrente massima in uscita: 20AAutoconsumo: 12mALVD 12V/24V: 11V (regolabile da 9V a 12V) / 22V (regolabile da 18V a 24V)LVR 12V/24V: 12,6V (regolabile da 11V a 13,5V) / 25,2V (regolabile da 22V a 27V)Fine carica: 13,8V (regolabile da 13V a 15V) / 27,6V (regolabile da 26V a 30V)Riconnesione del carico: 12,6V (25,20V)Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 11,1V (22.2V)** Protezioni **Corto circuito pannelli e del carico in uscitaSovraccarico pannelli e del carico in uscitaCorrente inversa notturnaSovratensioni sul caricoSovratemperaturaDisconnessione tensione minima batteriaDisconnessione tensione massima batteriaL'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia** Caratteristiche meccaniche **Temperatura ambiente consentita: -25°C/55°CGrado di protezione: IP20Sezione cavi consigliati: 4mm²Dimensioni (LxWxH): 60,04x41,04x17,70** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 20ATensione massima pannelli: 50VdcTensione batteria min: 10VdcTensione batteria max: 28.6VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 240WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 480WCollegamento interno: Positivo comuneDisplay Interno: Display LED 7 segmenti** Caratteristiche Meccaniche **Materiale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** Timer uscita carico **E' possibile configurare il timer dell'uscita carico impostando tramite il display un valore da 00 a 18.00 Controllo manuale carico01 Carico sempre acceso02 Carico sempre spento03 Carico acceso dal tramonto all'alba + controllo manuale04 Carico acceso dall'alba al tramonto + controllo manuale05 Carico acceso dal tramonto per 2h + controllo manuale06 Carico acceso dal tramonto per 4h + controllo manuale07 Carico acceso dal tramonto per 6h + controllo manuale08 Carico acceso dal tramonto per 8h + controllo manuale09 Carico acceso dal tramonto per 10h + controllo manuale10 Carico acceso dal tramonto per 12h + controllo manuale11 Carico acceso dall’alba per 2h + controllo manuale13 Carico acceso dall’alba per 6h + controllo manuale14 Carico acceso dall’alba per 8h + controllo manuale15 Carico acceso dall’alba per 10h + controllo manuale16 Carico acceso dall’alba per 12h + controllo manuale17 Pannello sempre escluso non accetta la ricarica da pannello. Carico inizialmente Acceso.18 Pannello sempre escluso non accetta la ricarica da pannello. Carico inizialmente spento.