ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAL/DIN812/1 Lead battery charger 12Vdc - 1000 mA - DIN rail - AL/DIN812/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443565456
Artikelnummer
ALPAL/DIN812/1
Herstellernummer
AL/DIN812/1
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Costruzione: barra dinTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 1000mATensione d'uscita: 10 - 15VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 120 x 35 x 101mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: GrigioConnessioni: morsetti a viteConnettori: Morsetti a vite** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C