Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-864/2 Voltage indicator for 12-24V lead batteries - 98-864/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639935

Artikelnummer

ALP98-864/2

Herstellernummer

98-864/2

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Indicatore della tensione di batteria con display bar graph a dieci segmenti led.** Dati tecnici **Tensione operativa: 12/24V con interruttoreAuto consumo: 20mA** Parametri misurati: **Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria** Display **Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdiDima di foratura: 37x25mm** Caratteristiche Generali **Grado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑24Vdc** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 32 x 53 x 31.9mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 4,8** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C