ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-758 Multimeter with USB communication CAT III - 98-758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Momentanwertspeicher (Data Hold) - nein
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443573826
Artikelnummer
ALP98-758
Herstellernummer
98-758
Hersteller
ALP
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
** Gamme di lettura **** Tensione DC: ** 600mV, 6V, 60V, 600V** Tensione AC: ** 6V, 60V, 600V** Corrente DC: ** 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A** Corrente AC: ** 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A** Resistenza: ** 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M** Capacità: ** 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF, 4000uF** Frequenza: ** 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz** Temperatura: ** -20°C / +1000°C** Continuità: ** si, buzzer** Prova diodi: ** si, test @ 0.8mA, max 3,0V** Duty Cycle: ** 5%-95%** Caratteristiche generali **** Massima lettura display: ** 9999** Funzioni speciali: ** misura relativa, hold, autorange e manual range, min/max, comunicazione USB** Interfacce: ** USB 2.0** Isolamento: ** Cat III 600V** Alimentazione: ** 1x9V, inclusa** Dimensioni: ** 180x86x44mm** Peso: ** 380g** Accessori inclusi: ** puntali, termocoppia, cavetto usb, cd-rom driver, pila





