Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-730 CAT III 300V analog portable multimeter - 98-730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Momentanwertspeicher (Data Hold) - ja

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443550513

Artikelnummer

ALP98-730

Herstellernummer

98-730

Hersteller

ALP

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Multimetro portatile analogico compatto e robusto che unisce la tecnica di misurazione analogica tradizionale a un equipaggiamento moderno. Gli ingressi sono protetti contro i sovraccarichi. Il multimetro ha sei gamme di misurazione: Tensione (CC), Corrente (CC), Tensione (CA), Corrente (CA), Resistenza, Decibel, Prova batteria (1,5V e 9V).** Caratteristiche Generali **Tipo di misuratore: Multimetro analogicoGrandezze misurabili: Tensione AC, Tensione DC, Resistenza, Corrente DC, Prova batterieIndicazione: Scala graduataProtezioni: SovraccaricoData Hold: NoMemoria: NoInterfaccia PC: NoSoftware/firmware aggiornabile: NoFunzione autodiagnosi: NoSpegnimento automatico: NoAdatto per: Batterie, ResistenzeConnessioni: PuntaliFunzioni aggiuntive:TascabileAccessori inclusi: Puntali** Caratteristiche Elettriche **Livello sicurezza: Cat IIITipo batterie: 1xAAABatterie incluse: No** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP20Dimensioni: 28mm x 85mm x 119mmTemperatura di lavoro:0 / 40°CTemperatura di stoccaggio: 0 / 50°CUmidità atmosferica relativa: