Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-470 20g single-component sealant tube suitable for sealing JO370 and JO372 led strip accessories - 98-470

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443663435

Artikelnummer

ALP98-470

Herstellernummer

98-470

Hersteller

ALP

Adesivo universale monocomponente cristallino a base di polimero ibrido con terminazione silanica che indurisce per reazione con l’umidità dell’aria. È dotato di una notevole forza e flessibilità che permette di effettuare incollaggi estremi e difficili anche soggetti a vibrazioni.** Impiego **Il prodotto è indicato per l’incollaggio di una vasta quantità di supporti, come ad esempio:- vetro- specchi- marmo- porcellana – ceramica- legno – sughero- mattoni – calcestruzzo- alluminio - alluminio verniciato - alluminio anodizzato- PVC - PC- PMMA – gomma- ferro – piombo - rame** Preparazione e uso **Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +40°.Per un’ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.