ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-407 Tin bobbin 99% Sn 0,7% Cu 0,3%Ag - 100gr - ø0,38mm - 98-407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zinnanteil - 99 %
Durchmesser - 0.38 mm
Gewicht - 100 g
Packung
1 ST
EAN
8017443671881
Artikelnummer
ALP98-407
Herstellernummer
98-407
Hersteller
ALP
Zinnanteil:
99 %
Durchmesser:
0.38 mm
Gewicht:
100 g
** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 0.38mmPeso: 100gLega: 99% Sn 0,7% Cu 0,3% AgI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.



