ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-404/15 Tin in roll 60% Sn 40% Pb - 500gr - ø1,50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zinn/Blei
Zinnanteil - 60 %
Durchmesser - 1.5 mm
Gewicht - 500 g
Packung
1 ST
EAN
8017443606296
Artikelnummer
ALP98-404/15
Herstellernummer
98-404/15
Hersteller
ALP
Werkstoff:
Zinn/Blei
Zinnanteil:
60 %
Durchmesser:
1.5 mm
Gewicht:
500 g
Il filo per saldatura è basato su lega stagno/piombo ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.La presenza di piombo rende questo filo per saldatura non idoneo ai prodotti conformi allo standard RoHS.** Caratteristiche Generali **Diametro filo: 1.5mmPeso: 500gLega: 60% Sn 40% PbI prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e all’uso domestico.