Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-336 Torch butane gas welder with piezoelectric ignition - 98-336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 60 min

  • Max. Temperatur - 450 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443626195

Artikelnummer

ALP98-336

Herstellernummer

98-336

Hersteller

ALP

Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:

60 min

Max. Temperatur:

450 °C

Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile con accensione piezoelettrica è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.Torcia con punta e tappo di saldaturaCon accensione piezoelettrica automaticaCon serratura di sicurezzaLunghezza fiamma: 55mm (regolabile)Temperatura saldante: 210 ~ 450 ° CTorcia: 1300 ° CCapacità contenitore gas: 17mlTempo di funzionamento (un riempimento di gas): 60 minuti, a metà di impostazione.Butano non incluso** Caratteristiche Generali **Alimentazione: GasTipo Gas: ButanoDurata Carica: 60minFunzioni: Saldatore, Aria caldaTemperatura: 210/450°CMateriale corpo: PlasticoDimensioni: 245mm x 35mmStile punta: Conica