Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-331 Torch gas soldering iron - manual ignition without piezo - 98-331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsdauer mit einer Gasfüllung - 30 min

  • Max. Temperatur - 400 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443604766

Artikelnummer

ALP98-331

Herstellernummer

98-331

Hersteller

ALP

Betriebsdauer mit einer Gasfüllung:

30 min

Max. Temperatur:

400 °C

Il saldatore miniaturizzato in formato tascabile è la soluzione ideale per tutti i compiti di saldatura dove non è disponibile la rete elettrica.Torcia con punta e tappo di saldaturaCon accensione manualeCon serratura di sicurezzaLunghezza fiamma: 40mm (regolabile)Temperatura saldante: 200 ~ 400°CTorcia: 1300°CCapacità contenitore gas: 7,5mlTempo di funzionamento (un riempimento di gas): 30 minuti, a metà di impostazione.Butano non incluso** Caratteristiche Generali **Alimentazione: GasTipoGas: ButanoDurata Carica: 30minFunzioni: Saldatore, Aria caldaTemperatura: 200/400°CMateriale corpo: PlasticoDimensioni: 160mm x 24.8mmStile punta: Conica