ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-328 Hot air soldering and desoldering station

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 320 W
Temperatur - 160...480 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443602977
Artikelnummer
ALP98-328
Herstellernummer
98-328
Hersteller
ALP
Nennleistung:
320 W
Temperatur:
160...480 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
nein
Stazione ad aria calda per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione è adatta per un utilizzo professionale e si rivolge a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.La temperatura e la velocità del flusso dell'aria sono regolabili.Il display LCD permette la visualizzazione dei parametri di temperatura.L'ampia potenza consente alla stazione di raggiungere velocemente la temperatura impostata e allo stesso tempo di mantenerla stabile.Inclusi nella confezione 4 ugelli differenti per adattarsi al tipo di lavorazione da effettuare.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: Aria caldaPotenza: 320WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 160/480°CMateriale corpo: MetallicoDimensioni: 145mm x 160mm x 225mmCapacità: 24L/minLa confezione contiene i seguenti ugelli:79-3901 (ø2,5)79-3902 (10x10mm)79-3903 (15x15mm)79-3907 (ø4mm)79-3941 (FP Pick-up tube)79-3940 (FP Pick-up Wire)79-3942 (FPPick-up Wire)