Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-321 Tin Soldering Iron 30/60W with Manual tin feeding - 98-321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 30 W

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639058

Artikelnummer

ALP98-321

Herstellernummer

98-321

Hersteller

ALP

Nennleistung:

30 W

Spannung:

230 V

Pratico saldatore con avanzamento manuale dello stagno tramite pressione della leva.Con doppia potenza 30/60W selezionabile con deviatore sull' impugnatura.Il design compatto ne rende facile l’utilizzo.Punta saldante special long-life.Alimentazione:230Vac 50/60HzPotenza: 30/60W commutabile con deviatore posto sull’ impugnatura.** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 30 - 60WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzMateriale corpo: PlasticoInclasse d'isolamento ICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina 3 poli 10A Italia