ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-312 Welding kit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 30 W
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443550476
Artikelnummer
ALP98-312
Herstellernummer
98-312
Hersteller
ALP
Nennleistung:
30 W
Spannung:
230 V
Kit saldatore elettrico stilo a filo per saldature a stagno.E' un dispositivo di saldatura leggero e facile da maneggiare in grado di offrire prestazioni affidabili e risultati precisi.La punta è facilmente sostituibile.• Lunghezza cavo alimentazione: 1,3m• Temperatura punta di saldatura: 450°C ± 5%• Forma punta di saldatura: conica• Dimensione punta di saldatura: ø1.5mm• Dimensione punta dell'aspiratore: ø3.2mm• Dimensione filo per saldatura: ø1mm, peso 10gKit completo di:• Saldatore a stilo• Supporto metallico per saldatore• Punta saldatore di ricambio• Aspirastagno a molla con bloccaggio• Anello di ricambio per aspirastagno• Confezione stagno• Punta di ricambio per aspirastagno** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 30WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzMateriale corpo: PlasticoStile punta: Conica