Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-306/2 Replacement tip - 98-306/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 5.3 mm

  • Gesamtlänge - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443603813

Artikelnummer

ALP98-306/2

Herstellernummer

98-306/2

Hersteller

ALP

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

5.3 mm

Gesamtlänge:

17 mm

** Adatta per: ** 98-306** Caratteristiche Generali **Stile punta: ConicaDiametro punta: ø5.3mm