ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-230/1 Spare soldering iron 24V 60W/90Wmax 4 pins - no sleep function - 98-230/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 60 W
Packung
1 ST
EAN
8017443663039
Artikelnummer
ALP98-230/1
Herstellernummer
98-230/1
Hersteller
ALP
Nennleistung:
60 W
Stilo di ricambio per 98-230 4pin 60W



