Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-228 Soldering station temperature controlled - 10W - 98-228

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 10 W

  • Temperatur - 100...450 °C

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Digitalanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639164

Artikelnummer

ALP98-228

Herstellernummer

98-228

Hersteller

ALP

Nennleistung:

10 W

Temperatur:

100...450 °C

Versorgungsspannung:

230 V

Digitalanzeige:

ja

Adatta per piccole riparazioni.Temperatura regolabile 100 - 450C°Regolazione tramite potenziometro veloce e precisaPunta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 10WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 100/450°CMateriale corpo: PlasticoDimensioni: 68mm x 65mm x 100mmClasse di isolamento IICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A