ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-227 Soldering station 48W - 98-227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 48 W
Temperatur - 150...480 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443638976
Artikelnummer
ALP98-227
Herstellernummer
98-227
Hersteller
ALP
Nennleistung:
48 W
Temperatur:
150...480 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
nein
La temperatura è facilmente impostabile dal potenziometro posto in plancia e regolabile fra 150°C e 480°C.Le aree codificate a colori sono uguali alle seguenti temperature:Giallo circa 150°CArancione circa da 150 a 270 °CRosso circa da 270 a 480 °CPer la saldatura con stagno senza piombo utilizzare il primo segmento rosso (ca. 275-360 °C)Per la saldatura con stagno in lega argento (Senza Piombo) utilizzare l'inizio del secondo segmento rosso (circa 320-420 °C)** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 48WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 150/480°CMateriale corpo: PlasticoClasse di isolamento ICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina SchukoContenuto della confezione:- Stazione di saldatura- Punta saldante- Supporto per saldatore- Spugna per pulizia punta- Manuale d'uso




