ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-225 Soldering station with 48-60W display with Stand-by and Quick Start function - 98-225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 48 W
Temperatur - 160...480 °C
Versorgungsspannung - 230 V
Digitalanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443635319
Artikelnummer
ALP98-225
Herstellernummer
98-225
Hersteller
ALP
Nennleistung:
48 W
Temperatur:
160...480 °C
Versorgungsspannung:
230 V
Digitalanzeige:
ja
La stazione saldante 98-225 con pannello LCD retro-illuminato è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.La stazione saldante integra un sistema di stand by automatico.Lamodalità di attesa si attiva automaticamente dopo che la stazione non viene utilizzata per 15 minuti. La temperatura della punta saldante diminuirà fino a 200°C e la manterrà fino a che non verrà interrotta la modalità di attesa. Quando si riprenderà a lavorare la stazione saldante tornerà automaticamente alle condizioni di lavoro precedenti.La funzione Quick Start consente il riscaldamento della punta da 20°c a 350°C in circa 30 secondi.Incluso:Saldatore a stilo punta 0,4mm con funzione di stand-by.Spugna e paglietta** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaPotenza: 48 - 60WTensione di funzionamento: 230VTemperatura: 160/480°CMateriale corpo: PlasticoStile punta: ConicaApparecchio in classe ICompleto di cavo intercambiabile con spina 3 poli 10A italia




