Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-168 RJ45 connectors tool - Pass through technology - 98-168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443653238

Artikelnummer

ALP98-168

Herstellernummer

98-168

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.** Caratteristiche Generali **Funzione: CrimpaturaAdatta per connettori: RJ45 8P8CChiusura: a cricchettoInserto: fissoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVCForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica