Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-167K 98-167 crimping tool kit and RJ45 connectors - Pass through technology - 98-167K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443653214

Artikelnummer

ALP98-167K

Herstellernummer

98-167K

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Kit valigetta per crimpatura connettori RJ45 passanti.La pratica valigetta contiene tutto il necessario per semplificare la crimpatura dei connettori RJ45 per reti LAN.La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.** Contenuto confezione **98-167: pinza RJ452 contenitori da 10pz spine RJ45 Cat.5e UTP** Caratteristiche Generali **Funzione: CrimpaturaAdatta per connettori: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C, RJ11 6P4CChiusura: a cricchettoInserto: fissoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PlasticaForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica