Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-167 RJ11, RJ12, RJ45 crimping connectors tool - Pass through technology - 98-167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443653221

Artikelnummer

ALP98-167

Herstellernummer

98-167

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.** Caratteristiche Generali **Funzione: CrimpaturaAdatta per connettori: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C, RJ11 6P4CChiusura: a cricchettoInserto: fissoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PlasticaForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica