Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-164 Crimping tool for 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C modular plugs - 98-164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443612655

Artikelnummer

ALP98-164

Herstellernummer

98-164

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

** Caratteristiche Generali **Applicazioni: Telefoniche e DatiFunzione: Crimpatura, Taglio, SguainaturaAdatta per connettori: RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ45 8P8C, RJ9 4P2C, RJ9 4P4C, RJ12 6P6C DEC, RJ11 6P4C DECChiusura: a cricchettoMateriale corpo: Acciaio tempratoMateriale impugnatura: PVCForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomicaTaglio dei caviInserire il cavo dal lato della protezione di plastica nell'apposito alloggiamento di taglio.Stringere fino in fondo in modo uniforme assicurandosi che il taglio sia uniforme e non diagonale.CrimpaggioSguainare il cavo, disporre i fili nel corretto ordine e in caso correggere le lunghezze tagliandone le estremità.Inserire il cavo nella spina controllando che i fili siano inseriti fino in fondo oltre ai contatti dorati.Inserire la spina nel corretto foro alloggiamento e stringere fino al blocco.