Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-127 Crimping tool for non-insulated fastons - 98-127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443612549

Artikelnummer

ALP98-127

Herstellernummer

98-127

Hersteller

ALP

- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.- Facilità di modificare gli inserti.- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale.- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: ElettricheFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: Terminale non isolatoAdatta per sezione cavo: 0.5-6mm²Adatta per terminali: AWG 10, AWG 12, AWG14, AWG 16, AWG 18, AWG 20Chiusura: a cricchettoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVC