ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-114 Crimping tool for F connectors RG59, RG62 cables - 98-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443612679
Artikelnummer
ALP98-114
Herstellernummer
98-114
Hersteller
ALP
- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.- Facilità di modificare gli inserti.- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale.- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: CoassialiFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: F, BNC, TNCAdatta per cavo: RG59/U, RG62/U, RG6/UDimensione sedi: 1,73 - 5,49 - 8,23 - 9,14mmDimensione sedi: 0,068 - 0,216 - 0,324 - 0,360 "Chiusura: a cricchettoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVC