ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-109 Crimping tool for SMA, SMB, SMC, MCX connectors - 98-109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443612693
Artikelnummer
ALP98-109
Herstellernummer
98-109
Hersteller
ALP
- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.- Facilità di modificare gli inserti.- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale.- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: CoassialiFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: SMA, SMC, SMB, MCXDimensione sedi: 1,09 - 1,75 - 2,54 - 3,25 - 3,84 - 5,41mmDimensione sedi: 0,043 - 0,069 - 0,100 - 0,128 - 0,151 - 0,213"Chiusura: a cricchettoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVC