Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-108/1 Crimping tool for RG58/U, RG59/U, RG62/U, RX174, Opictal fiber cables - 98-108/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443677296

Artikelnummer

ALP98-108/1

Herstellernummer

98-108/1

Hersteller

ALP

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

** Caratteristiche Generali **Applicazioni: CoassialiFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: F, BNC, SMA, TNC, UHFAdatta per cavo: RG58/U, RG59/U, RG62/U, RG174/U, Fibra otticaDimensione sedi: 6,48 - 5,41 - 3,48 - 2,54 - 1,72 - 1,09mmChiusura: acricchettoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVC