ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-086 Cut/wire stripper with ratchet closure for ø 0,2-6mm² cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443549487
Artikelnummer
ALP98-086
Herstellernummer
98-086
Hersteller
ALP
Adatto per cavi da 0.2mm² a 6mmIl meccanismo automatico di adattamento al cavo fornisce una perfetta spelatura senza danneggiare il conduttore.Bloccaggio adattabile in base alla lunghezza del cavo e lama sostituibile.E' possibile anche spelare cavo piatto di spessore 8mm.Lame a pressione regolabile in base allo spessore dell'isolamento.Leggero, pratico e durevole.Nota:Non utilizzare per tagliare cavi in acciaio e carbonio.Isolamento in Teflon** Caratteristiche Generali **Applicazioni: ElettricheFunzione: Taglio, SpellaturaAdatta per diametro cavo: 0.2-6mm²Chiusura: a cricchettoMateriale impugnatura: Metallica