Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP97-003SF SC/APC to SC/APC Simplex Single Mode Fiber Optic Adapter/Mating Sleeve with short flange without holes - with protective flap - 97-003SF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443665590

Artikelnummer

ALP97-003SF

Herstellernummer

97-003SF

Hersteller

ALP

Farbe:

grün

Bussola di raccordo per connessioni SC/APC - SC/APC con flangia corta senza fori e sportellino di protezione per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.Tipo: SC simplexFerrula ceramica: ZirconioColore cappuccio antipolvere: neroPerdita di inserzione: 500 volte** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreColore: VerdeOrientamento: DrittoTipo Connettore A: SC/APCTipo Connettore A: SC/APCTipo Connettore B: SC/APCTipo Connettore B: SC/APC