ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-124 Keystone HDMI Presa-Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443617070
Artikelnummer
ALP96-124
Herstellernummer
96-124
Hersteller
ALP
Adattatore HDMI tipo A femmina-femmina che facilita la connessione di 2 cavi HDMI in spazi ristretti per estendere la lunghezza e la distanza tra un computer, un lettore di streaming multimediale o un lettore Blu-ray a un televisore, monitor o proiettorecon ingresso HDMI.Trasmissione del segnale digitale stabile, affidabile e senza perdita di qualità.Risoluzioni supportate: 1080p@60Hz, 4K UHD@25Hz, 4K UHD@30Hz, 4K@25Hz, 4K@30Hz.** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: HDMI**Caratteristiche Meccaniche **Tipo Keystone: EU 20.0mm