Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-123/1 RJ45 Cat.5e socket - IP67 shielded panel mount with cap - straight - 96-123/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644199

Artikelnummer

ALP96-123/1

Herstellernummer

96-123/1

Hersteller

ALP

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaCategoria: CAT.5eColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PCMateriale Contatto: Lega di rameMontaggio connettore: pannelloGrado di protezione: IP67Foro incasso: ø25.7mm