Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-857/5B Extension cord from RP-SMA Male to RP-SMA Male - 5m

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443604469

Artikelnummer

ALP95-857/5B

Herstellernummer

95-857/5B

Hersteller

ALP

Länge:

5 m

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Reverse SMATipo Connettore A: Spina Reverse SMA** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Reverse SMATipo Connettore B: Spina Reverse SMA