Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/20WB Network patch cord cable in Copper Cat.6A White S/FTP, LSZH - halogen-free - 20m - 95-710/20WB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 20 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639317

Artikelnummer

ALP95-710/20WB

Herstellernummer

95-710/20WB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

** Caratteristiche **Cat.: 6ACostruzione: S/FTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 20mGuaina cavo: LSZHImpedenza: 100ohmSchermatura: Calza + foglioTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C