ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-710/10WB Network patch cord cable in Copper Cat.6A White S/FTP, LSZH - halogen-free - 10m - 95-710/10WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443639294
Artikelnummer
ALP95-710/10WB
Herstellernummer
95-710/10WB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
** Caratteristiche **Cat.: 6ACostruzione: S/FTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 10mGuaina cavo: LSZHImpedenza: 100ohmSchermatura: Calza + foglioTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C







