ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/10GB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Grey S/FTP 10m - 95-709/10GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443661271
Artikelnummer
ALP95-709/10GB
Herstellernummer
95-709/10GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
** Caratteristiche **Cat.: 6Costruzione: S/FTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 10mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: Calza + foglioTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG26Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C







