ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-005WB Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Bianco U/UTP LSZH 0,5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443688056
Artikelnummer
ALP95-708/4-005WB
Herstellernummer
95-708/4-005WB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
AWG-Querschnitt:
32
** Caratteristiche **Cat.: 6Costruzione: U/UTPCollegamenti: DrittoColore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 0.5mDiametro cavo: ø2.8mmGuaina cavo: LSZHSchermatura: Non schermatoTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 32Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C