ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-003GB Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP LSZH 0,25m - 95-708/4-003GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.25 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443688032
Artikelnummer
ALP95-708/4-003GB
Herstellernummer
95-708/4-003GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.25 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
AWG-Querschnitt:
32
** Caratteristiche **Cat.: 6Costruzione: U/UTPCollegamenti: DrittoColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 0.25mDiametro cavo: ø2.8mmGuaina cavo: LSZHSchermatura: Non schermatoTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 32Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C