Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/02GB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Grey U/UTP 2m - 95-708/02GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443562172

Artikelnummer

ALP95-708/02GB

Herstellernummer

95-708/02GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

** Caratteristiche **Cat.: 6Costruzione: U/UTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 2mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: Non schermatoTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG24Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C