ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/02BLB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Blue U/UTP 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443577381
Artikelnummer
ALP95-708/02BLB
Herstellernummer
95-708/02BLB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
** Caratteristiche **Cat.: 6Costruzione: U/UTPCollegamenti: DrittoStandard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801Colore cavo: BluLunghezza Cavo: 2mGuaina cavo: PVCImpedenza: 100ohmSchermatura: Non schermatoTipo conduttori: TrefoloMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: AWG24Finitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C